曜日別特売
MXQ20A-30ZK-M9BZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZK SMC 21406745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
21406745
品番
MXQ20A-30ZK-M9BZ
参考基準価格(税別)¥46,640販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする