MXQ20B-75ZC-M9BVM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-75ZC SMC 21411383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-75ZC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(M) 1
注文コード
21411383
品番
MXQ20B-75ZC-M9BVM
参考基準価格(税別)¥59,620販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする