曜日別特売
MXQ20L-75B-M9BVM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75B SMC 21417315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
21417315
品番
MXQ20L-75B-M9BVM
参考基準価格(税別)¥77,880販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(B) 両端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする