曜日別特売
MXQ25-125CSR-M9BL-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-125CSR SMC 21420228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-125CSR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
注文コード
21420228
品番
MXQ25-125CSR-M9BL-X11
参考基準価格(税別)¥101,970販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(R) エンドロック付
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする