曜日別特売
MXQ25-150B-M9NM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150B SMC 21420928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21420928
品番
MXQ25-150B-M9NM
参考基準価格(税別)¥110,550販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(B) 両端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする