曜日別特売
MXQ25-40ZG-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZG SMC 21424437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21424437
品番
MXQ25-40ZG-X11
参考基準価格(税別)¥59,460販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする