曜日別特売
MXQ25-75AT-M9NS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75AT SMC 21426275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75AT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
注文コード
21426275
品番
MXQ25-75AT-M9NS
参考基準価格(税別)¥65,670販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする