SR199 SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗 SHINKO(シンコータイヤ) 21455640

SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ24×1.3/8
ETRTO規格37-540
色(トップ)ブラック、(サイド)ホワイト
内容量1本注文コード21455640品番SR199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。
同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。
通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。

色
(トップ)ブラック、(サイド)ホワイト
サイズ
24×1.3/8
ETRTO規格
37-540
タイプ
W/O
標準空気圧
300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21455667
2023-09-08
用途: これからが楽しみ!
自動車・二輪車・自転車関連業

ツルツルのタイヤからの交換です。

使用者(私)の体重が重いので耐摩耗のタイヤを選びました。
乗った感じは変わりなく、雨の日も大丈夫です。
あとは、摩耗だけの心配ですので長い目で観察します。

対象商品 : 21455667
2023-10-30
用途: 古いタイヤを新品に交換した
教育・研究機関

タイヤのゴムがやや硬く、自転車のリムに入れずらかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする