LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21467400 品番 LDF3L C6/GST64
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金

全長(mm)140 質量(g)約55 消費電力(W)3.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)64 全光束(Lm)456 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状レトロ球40形 色温度(K)2400 光源色キャンドル色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.1 入力電流(A)0.058 電球の種類LED
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする