LDA2N-E17 C6/PS35 LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機 21467427

LDA2N-E17 C6/PS35 LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機 21467427
LDA2N-E17 C6/PS35 LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機 21467427
LDA2N-E17 C6/PS35 LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機 21467427

LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21467427品番LDA2N-E17 C6/PS35
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金

全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)261定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.5入力電流(A)0.029電球の種類LED
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする