曜日別特売
MXQ8-75R-M9PL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75R SMC 21469465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード21469465品番MXQ8-75R-M9PL
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
75
機能オプション
(R) エンドロック付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする