曜日別特売
MXQ8-75R-M9PLS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75R SMC 21469474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード21469474品番MXQ8-75R-M9PLS
参考基準価格(税別)¥57,750販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
75
機能オプション
(R) エンドロック付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする