曜日別特売
MXQ8-75ZA-X12 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75ZA SMC 21469569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75ZA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21469569
品番
MXQ8-75ZA-X12
参考基準価格(税別)¥53,740販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
仕様
(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする