※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40BS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21500755
品番
MXS12-40BS-M9BWZ
参考基準価格(税別)
¥52,250
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
リード線長さ(mm)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード