MISM
MISMの 各種パレット
MISMの パレットカバー・アクセサリ
吸い取る油・水兼用パレットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
21517728
品番
309050005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
1100mm×1100mmサイズのパレットに合い、油汚れや油漏れ、薬品や薬液の落下時の飛散防止等に最適です。
用途
オイル・水用
トラスコ品番
770-4402
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1050
幅(mm)
1050
厚さ(mm)
4
質量(kg)
6.6
色
グレー
吸収量(L/箱)
73
吸収量(L/枚)
3.65
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。