L6-SPL3030B 30×30ストラットプロファイル6 軽量型 イマオコーポレーション 21538326

L6-SPL3030B 30×30ストラットプロファイル6 軽量型 イマオコーポレーション 21538326
L6-SPL3030B 30×30ストラットプロファイル6 軽量型 イマオコーポレーション 21538326

30×30ストラットプロファイル6 軽量型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1本(1m)注文コード21538326品番L6-SPL3030B
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
質量(g)
930/m
色(本体)
ブラック
断面積(cm2)
3.43
断面2次モーメントlx(cm4)
2.9
断面2次モーメントly(cm4)
2.9
寸法(mm)
30×30
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする