イマオコーポレーション
ウォール プロファイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21544206
品番
WSP80N
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
質量(g)
550/m
寸法A(mm)
154
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
12
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理