曜日別特売
MXS8L-50B-M9BWZ エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-50B SMC 21548127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-50B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21548127
品番
MXS8L-50B-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥62,320販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(B) 両端アブソーバ
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする