曜日別特売
MXQR6-10AT-M9BV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568628

 

MXQR6-10AT-M9BV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568628
MXQR6-10AT-M9BV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568628

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21568628
品番
MXQR6-10AT-M9BV
参考基準価格(税別)¥35,640販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(AT) ラバーストッパ 後退端
作動方式
複動
調整範囲(mm)
(-) 5
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
アジャスタ位置
【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする