曜日別特売
MXQR8L-30J-A93 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L SMC 21569967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR8L-30J-A93 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L SMC 21569967
MXQR8L-30J-A93 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L SMC 21569967

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21569967
品番
MXQR8L-30J-A93
参考基準価格(税別)¥50,990販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(J) ショックアブソーバ (RJ) 両端
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
アジャスタ位置
【出荷時】(L) 左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする