SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
248
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21570202
品番
CG1DA32-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
280
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21570202
CG1DA32-280
36953358
CG1DA32-280Z
CG Series(CG1DA32)
SMC
1個
¥
9,698
税込
¥
10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です