SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
248
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21570446
品番
CG1DA40-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,950
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
15
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21570446
CG1DA40-15
49267173
CG1DA40-15Z
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D
SMC
1個
¥
9,898
税込
¥
10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です