※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
21591597
品番
AF20-F02-JR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,930
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/4
ねじの種類
(F) G
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/8
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード