※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
21591633
品番
AF20-F02-6-A-X64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,410
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
ドレン貯留量(cm
3
)
8
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)