※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L40
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・材質・ロックの位置
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
430
材質(チューブ)
(-) アルミ
ロックの位置
(H) ヘッド側
注文コード
21605904
品番
CBA2L40-430-HN-XC4
参考基準価格(税別)
¥24,480
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
430
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード