曜日別特売
CBA2L40-600-WL エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L40 SMC 21605929

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
600
材質(チューブ)
(-) アルミ
ロックの位置
(W) 両側
注文コード
21605929
品番
CBA2L40-600-WL
参考基準価格(税別)¥31,630販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ストローク(mm)
600
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする