曜日別特売
CBA2L50-600-HN-XC4 エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L50 SMC 21606349

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L50

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
600
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
21606349
品番
CBA2L50-600-HN-XC4
参考基準価格(税別)¥37,070販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする