CG1LN32F-150 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN32~) SMC 21612656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN32~)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード21612656品番CG1LN32F-150
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする