0563 1545 testo545 照度計 testo(テストー) 21618320

0563 1545 testo545 照度計 testo(テストー) 21618320
0563 1545 testo545 照度計 testo(テストー) 21618320

testo545 照度計0563 1545

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21618320
品番
0563 1545
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

testo 545 は、オフィスや作業環境の明るさを測定するための照度計で、一般的な LED 照明にも対応しています。時間平均や複数点平均を素早く算出することができ、モバイルアプリ連携によりセカンドスクリーンや記録・文書化の機能をお使いいただけます。

用途
””
オフィスや作業環境の照度測定に (LED照明に対応)
質量(g)
288g
ケーブル長(m)
1.4
保護等級
IP40、IP20
材質(ハウジング)
ABS+PC/TPE
バッテリー
3XAA
測定範囲(Lux)
0~100000
動作温度(℃)
-10~50、プローブ:0~50
保管温度(℃)
-20~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー寿命
70H
取扱説明書:(1.68MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする