曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TA~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21621984
品番
CG1TA40-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21621984CG1TA40-9049277253CG1TA40-90ZCG1TA40-90 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277253標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CG1TA40-90 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TA~) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】