曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21639721
品番
CG1YL32-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,350

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
5~500
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.7
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21639721CG1YL32-20037039932CG1YL32-200ZCG1YL32-200 CG Series(CG1YL32) SMC 37039932CG Series(CG1YL32)SMC1個
¥7,498
税込¥8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする