SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
適合シリンダチューブ内径
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21639782
品番
CG1YL50-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
5~500
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.7
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21639782
CG1YL50-100
37040176
CG1YL50-100Z
CG Series(CG1YL50)
SMC
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です