MGGLB20-350-XB6 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB20-350 SMC 21698207

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB20-350

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ(150℃)
注文コード
21698207
品番
MGGLB20-350-XB6
参考基準価格(税別)¥54,120販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ(150℃)
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする