曜日別特売
MGGMB50-250-XC56 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-250 SMC 21734257

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-250

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21734257
品番
MGGMB50-250-XC56
参考基準価格(税別)¥92,240販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする