※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-600
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・軸受種類・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸受種類
(M) すべり軸受
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
注文コード
21735885
品番
MGGMB50-600-XC56
参考基準価格(税別)
¥107,640
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
600
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード