※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF20
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・軸受種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21741713
品番
MGGMF20-300-XB22
参考基準価格(税別)
¥46,750
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
仕様
(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード