曜日別特売
MGGMF20-75-M9BV ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF20 SMC 21741747

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
M9BV
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21741747
品番
MGGMF20-75-M9BV
参考基準価格(税別)¥50,160販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする