SFK-V8E 上下トビラ8L-Lキット SUS(エスユーエス) 21743155

SFK-V8E 上下トビラ8L-Lキット SUS(エスユーエス) 21743155
SFK-V8E 上下トビラ8L-Lキット SUS(エスユーエス) 21743155

上下トビラ8L-LキットSFK-V8E

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
21743155
品番
SFK-V8E
販売価格(税込)¥20,449
販売価格(税別)
¥18,590
材質
板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライト
ストローク(mm)
800
質量(kg)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする