SFA-2D2 抜差蝶番3020-L SUS(エスユーエス) 21743426

SFA-2D2 抜差蝶番3020-L SUS(エスユーエス) 21743426
SFA-2D2 抜差蝶番3020-L SUS(エスユーエス) 21743426

抜差蝶番3020-L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は表面処理が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
表面処理
無電解ニッケルメッキ
注文コード
21743426
品番
SFA-2D2
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
寸法A'(mm)
15.5
寸法a(mm)
13
寸法a1(mm)
48
寸法a2(mm)
7.5
寸法a3(mm)
12
寸法b(mm)
5
寸法c(mm)
5.5
寸法d(mm)
9.5
寸法e(mm)
4.1
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
96
表面処理
無電解ニッケルメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする