GFJ-002G フリーコネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス) 21753034

GFJ-002G フリーコネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス) 21753034
GFJ-002G フリーコネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス) 21753034

フリーコネクタアウター型 グレー塗装GFJ-002G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21753034
品番
GFJ-002G
販売価格(税込)¥1,052
販売価格(税別)
¥956

フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。

材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)
123
タイプ
耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする