SUS(エスユーエス)
フロアーロック FL-125
GFN-606
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21753734
品番
GFN-606
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
寸法A(mm)
160
寸法H1(mm)
165
寸法H2(mm)
130
質量(kg)
1.61
耐荷重(N)
2000
注意
※適正取付高を守ってご利用ください。