GFN-607 フロアーロック FL-150 SUS(エスユーエス) 21753743

GFN-607 フロアーロック FL-150 SUS(エスユーエス) 21753743
GFN-607 フロアーロック FL-150 SUS(エスユーエス) 21753743

フロアーロック FL-150GFN-607

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21753743
品番
GFN-607
販売価格(税込)¥7,853
販売価格(税別)
¥7,139

フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。

寸法A(mm)
205
寸法H1(mm)
210
寸法H2(mm)
175
質量(kg)
1.64
耐荷重(N)
3000
注意
※適正取付高を守ってご利用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする