曜日別特売
MGPAF40-25Z-M9BV ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF40 SMC 21758425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード21758425品番MGPAF40-25Z-M9BV
参考基準価格(税別)¥53,630販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする