お徳用パック ダブルX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(35本) 注文コード21760804 品番TP-WX-38
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。
取出しやすいボトルケース。
壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。
ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。

用途ALC専用 寸法(mm)3/8×50 ドリル径(Φmm)15 最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC) 有効ネジ長さ(mm)14
注意
※別売 専用打込み棒(WX-38UB)ご使用ください。
※最大引抜強度は保証荷重ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする