DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 鉄部
アルミ補修スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21763665
品番
SC-NACL-11NP
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。
加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。
高い耐候性能。
色
シルバー
成分
合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ
特性
耐候
容量(mL)
300
主な用途
金属、アルミ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.5〜2.0
危険物の性状
非水溶性