曜日別特売
MGPA32TF-25AZ-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32TF SMC 21763903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32TF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21763903
品番
MGPA32TF-25AZ-XC8
参考基準価格(税別)¥43,950販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
25
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュタイプ
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする