※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA40TF
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21764655
品番
MGPA40TF-200BZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥79,810
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
ストローク(mm)
200
仕様
(-XC8) 押出し調整形
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュタイプ
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード