曜日別特売
MGPL16-250Z-X867 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-250Z SMC 21770727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-250Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
21770727
品番
MGPL16-250Z-X867
参考基準価格(税別)¥37,510販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ストローク
標準ストローク
仕様
(-X867) 横配管タイプ(プラグ位置変更)
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする