曜日別特売
MGPL25-20Z-M9BM-XB22 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-20Z SMC 21781708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-20Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(M) 1
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
21781708
品番
MGPL25-20Z-M9BM-XB22
参考基準価格(税別)¥43,950販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク
標準ストローク
仕様
(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJ搭載
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(M) 1
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする