AMICORA.R 編み込み後ろカゴ リアバスケット

(3件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21788296 品番AMC-R400 BK-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

プラ製のヒモをワイヤーカゴに編み込み、籐カゴ風。
編みこみとワイヤーバスケットのコラボカゴ。
籐カゴ風のデザイン。カゴ底面を網目状にしているので、小物が落ちにくい設計。
収納力のある大型カゴ。

(本体)ブラック×(アミ)ダークブラウン 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約1810 容量(L)約22 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約325×415×前185/後240 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×425×前190/後245 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約225×335 底部寸法(幅×奥行)(mm)約240×350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21788296
2021-12-20
用途:
自転車の後ろカゴ
サービス業

オシャレな自転車に変身した。取り付けも簡単で丈夫そう。

対象商品:
21788296
2021-04-04
用途:
買い物
製造業

取り付けも簡単でした、作りも丈夫そうなので問題なしです

対象商品:
21788296
2019-05-13
用途:
子供の自転車用に購入しました。

子供の自転車に通学用のカバンを入れるために購入しました。前かごでは、バランスが悪いと思いますので、追加で購入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする